Schaufel
Schaufel
SCHAUF-379X345X90MM-L1035MM-GELB
Art.-Nr. 1951503444
EAN 4065232875846
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
FDA konforme Rohstoffe
- Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Ideal zum Transportieren von Zutaten oder großen Mengen an Lebensmittelabfällen. Sie eignet sich auch für den Materialtransport von Behälter zu Behälter.
Farbe | Gelb |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Länge | 1035 mm |
Breite | 346 mm |
Höhe | 140 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 1,650 g |