Scharnier Tiomos Tipmatic Plus Click-on
Scharnier Tiomos Tipmatic Plus Click-on
SHAN-TT-PLUS-CLICKON-MIRRO-125
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Federunterstützendes Öffnen mit sehr angenehmer Öffnungsbewegung
- In Verbindung mit Tipmatic Plus Pin größerer Öffnungswinkel bis zu 45°
Scharnier Tiomos Tipmatic Plus funktioniert nur in Verbindung mit dem Druckmagnetschnäpper kurz.
Datenblätter(X)
Möbelfronten für griffloses Öffnen
Kröpfung | 14 mm |
Montageart | Zum Kleben |
Geeignet für Türstärke min./max. | 3-8 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Zamak |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 125 Grad |
Typbezeichnung | Tiomos Mirro TT Plus Click-on |