Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scharnier Tiomos Tipmatic Plus Click-on

Scharnier Tiomos Tipmatic Plus Click-on
SHAN-TT-PLUS-CLICKON-110-B-BB-K95

Art.-Nr. F046140365

EAN 4058794705515

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scharnier Tiomos Tipmatic Plus Click-on

Art.-Nr. F046140365
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
Scharniere mit Öffnungsautomatik für grifflose Fronten
  • Federunterstützendes Öffnen mit sehr angenehmer Öffnungsbewegung

  • In Verbindung mit Tipmatic Plus Pin größerer Öffnungswinkel bis zu 45°
Hinweis

Scharnier Tiomos Tipmatic Plus funktioniert nur in Verbindung mit dem Druckmagnetschnäpper kurz.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Möbelfronten für griffloses Öffnen

Kröpfung

9,5 mm

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrbild

45/9,5 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

16-24 mm

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Topf

Stahl

Werkstoff Bandarm

Zamak

Öffnungswinkel

110 Grad

Topftiefe

12,6 mm

Typbezeichnung

Tiomos TT Plus Click-on

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen