Scharnier Tiomos Tipmatic Plus Click-on
Scharnier Tiomos Tipmatic Plus Click-on
SHAN-TT-PLUS-CLICKON-110-B-BB-K03
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Federunterstützendes Öffnen mit sehr angenehmer Öffnungsbewegung
- In Verbindung mit Tipmatic Plus Pin größerer Öffnungswinkel bis zu 45°
Scharnier Tiomos Tipmatic Plus funktioniert nur in Verbindung mit dem Druckmagnetschnäpper kurz.
Datenblätter(X)
Möbelfronten für griffloses Öffnen
Kröpfung | 3 mm |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 45/9,5 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 16-24 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Stahl |
Werkstoff Bandarm | Stahl |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
Topftiefe | 12,6 mm |
Typbezeichnung | Tiomos TT Plus Click-on |