Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scharnier Tiomos M0 Click-on 125

Scharnier Tiomos M0 125 Click-on
SHAN-TT-CLICKON-125-32-M0

Art.-Nr. F049140333

EAN 4046777489781

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scharnier Tiomos M0 Click-on 125

Art.-Nr. F049140333

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Türstärken von 6 bis 10 mm und Türauflagen bis max. 25 mm (mit Nulleinsprung bis max. 14 mm)

Kompatibel mit allen Montageplatten (Lochabstand 37 mm) der Tiomos-Serie



In 3 Ausführungen verfügbar


  • Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungen einstellbar)

  • Ohne integrierte Dämpfung

  • Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Je nach Art und Stärke des Trägermaterials können sich die Ausreißwerte bei gleicher Befestigungsart unterscheiden. Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Trägermaterials, wenden Sie sich bitte an Ihren Trägermaterial-Lieferanten. Die angegebenen Werte beruhen auf Erfahrungen und können abweichen. Grundsätzlich empfehlen wir einen Probeanschlag zu fertigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Für Türstärke ab 6 mm


Senkschraube M5 x 6 mm (Art.-Nr. 02815 6)


1. Loch bei Aluminium mit ∅ 4,2 mm, bei HPL und Mineralwerkstoff ∅ 4,5 – 4,8 mm bohren.


2. Gewinde M5 schneiden.


3. Scharnier aufsetzen und mit den Schrauben befestigen.


Für Türstärke ab 10 mm


Euro-Schraube Typ B ∅ 6,3 x 10 mm (Art.-Nr. 027663010)


1. Loch mit ∅ 5 mm bohren.


2. Scharnier aufsetzen und mit den Schrauben befestigen.


Für Türstärke ab 8 mm


Senkschraube M4 x 8 mm mit Muffe M4 x 5,5 mm (Art.-Nr. F072135928)


1. Loch mit ∅ 5 mm bohren. Lochrand leicht versenken.


2. Muffe einlegen und mit Hammer einschlagen.


3. Scharnier aufsetzen und mit den Schrauben befestigen.

Kröpfung

14 mm

Dämpfung

Nein

Feder

Nein

Montageart

Zum Anschrauben

Geeignet für Türstärke min./max.

6-10 mm

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Topf

Zamak

Werkstoff Bandarm

Zamak

Öffnungswinkel

125 Grad

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Euro-Schraube Linsenkopf Typ B

SHR-EURO-LIKPF-B-Z2-(E2J)-6,3X10

Zur Verbindung von Topfbändern, Scharnieren, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
x 500 St.
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Edelstahl A2, blank

SHR-SEKPF-DIN965-A2-H2-M5X6

x 500 St.
Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST-K0-3-95-19

Passend für Kröpfung 0; 3; 9,5; 19 mm
Winkelkeil TIOMOS

KEIL-F.SHAN-TIOMOS-5GRD

Zum Unterlegen für Kreuzmontageplatten
Winkelkeil TIOMOS

KEIL-F.SHAN-TIOMOS-(5GRD)

Zum Unterlegen für Kreuzmontageplatten
Öffnungswinkelbegrenzer TIOMOS

OEFNGSWNKLBEGRENZ-F.SHAN-TIOM-90GRD

x 50 St.
Befestigungsset für Tiomos M0 Click-on 125

BEF-SET-F.SHAN-M0

Für Türstärken ab 8 mm
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen