Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scharnier Set

Scharnier Stahl Set
SHAN-LEICHT-ST-40X62X20MM

Art.-Nr. 4952600216

EAN 4056807474786

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scharnier Set

Art.-Nr. 4952600216

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Flächenelemente und Aluminiumprofile

Lieferumfang


  • 1 Metallschanier

  • 3 Schrauben ISO 7380 M5x8

  • 1 Verschlussschraube M5x16

  • 1 Mutter M5

  • 1 Scheibe D5,3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I, B

Anzahl Teile im Sortiment/Set

7 STK

Werkstoff

Stahl

Länge (l1)

40 mm

Breite (b1)

64 mm

Höhe (h1)

2,1 mm

Bohrlochabstand (l2)

20 mm

Bohrlochdurchmesser

13,6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen