Scharnier Langlöcher Zinkdruckguss
Scharnier Langlöcher Zinkdruckguss
SHAN-ZNGUSS-NUT8-SET-40X80MM
Art.-Nr. 4952600204
EAN 4056807474779
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Materialstärke (s1) | 8 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 24 mm |
Bohrlochdurchmesser (d1) | 8,3 mm |
Langlochlänge (l3) | 13 mm |
Langlochbreite (b2) | 8,3 mm |
Flügellänge (l4) | 40 mm |
Flügellänge 2 (l5) | 40 mm |
Öffnungswinkel | 180 Grad |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Werkstoff Achse | Edelstahl |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
