Scharnier Kunststoff
Scharnier Kunststoff
SHAN-PA-GFK-SCHW-NUT10-40X45X60MM
Art.-Nr. 4952500082
EAN 4056807474861
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Länge (l1) | 105 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Materialstärke (s1) | 9 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 57,5 mm |
Bohrlochdurchmesser (d1) | 6,6 mm |
Flügellänge (l4) | 45 mm |
Flügellänge 2 (l5) | 60 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Werkstoff Achse | Edelstahl |
Ausführung | Schwer |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
