Scharnier Kunststoff
Scharnier Kunststoff
SHAN-PA-GFK-SCHW-NUT10-40X45X45MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Länge (l1) | 90 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Materialstärke (s1) | 9 mm |
Bohrlochabstand (A1 A2) | 50 mm |
Bohrlochdurchmesser | 6,5 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Werkstoff Achse | Edelstahl |
Ausführung | Schwer |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 46 g |