Scharnier Aluminiumdruckguss
Scharnier Aluminiumdruckguss
SHAN-ALUGUSS-45X40X40MM
Art.-Nr. 4952500077
EAN 4056807474793
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B, I |
Länge (l1) | 80 mm |
Breite (b1) | 45 mm |
Materialstärke (s1) | 5 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 50 mm |
Bohrlochdurchmesser (d1) | 6,6 mm |
Flügellänge (l4) | 40 mm |
Flügellänge 2 (l5) | 40 mm |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Werkstoff Achse | Edelstahl |
Farbe | Aluminiumfarben |
RoHS-konform | Ja |