Schalungsnagel magaziniert SMA 116/10
Schalungsnagel magaziniert SMA 116/10
NGL-SHAL-MG-(SMA116/10)-47MM
Art.-Nr. 0864116047
EAN 4052703081226
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 10 Nägel im Magazin
- Mit Sollbruchstelle
- Für Bolzenschubgerät mit Magazin
- Verarbeitungshinweise beachten
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Schaftlänge (LS) | 47 mm |
Schaftdurchmesser (ØdS) | 3,7 mm |
Magazinlänge (LG) | 93 mm |
Anzahl Nägel | 10 |
Geeignet für Schalbrettdicke (Ld) | 22 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST MA-75, Hilti DX 350, Hilti DX 36M, Hilti DX 460, Hilti DX5, Hilti DX 6 |
