Schalungsnagel SN 105 mit Sollbruchstelle
Schalungsnagel SN 105
NGL-SHAL-SN105-47MM
Art.-Nr. 0864105047
EAN 4024835641326
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Schaftdurchmesser (Øds) | 3,7 mm |
Kopfdurchmesser (Ø dk) | 5,0 mm |
Schaftlänge (SL) | 47 mm |
Geeignet für Schalbrettdicke (Ld) | 22 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5, Hilti DX 6 |
