Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schalter für Dimm- und Farbsteuerung zu LED-Trafo LED-T-12-5

Schalter für LED-Transformator T-12-5
SCHALT-EL-SCHALTER-FUER-LED-T-12-5

Art.-Nr. 0976502468

EAN 4062856575336

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schalter für Dimm- und Farbsteuerung zu LED-Trafo LED-T-12-5

Art.-Nr. 0976502468
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
Einfacher "One Button Switch"
  • Schalter für LED-Trafo LED-T-12-5 in Verbindung mit Steuerungsmodul 5

  • Funktion: An/Aus, Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur, Einstellen der Helligkeit in 3 Stufen und stufenlos

  • Zum Ankleben mit doppelseitigem Klebeband
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

12 V

Ausgangsspannung

12 V

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Höhe

9,3 mm

Außendurchmesser

30 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Schalter mit Anschlussleitung 1800 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator LED-T-12-5 aus Kunststoff mit 4 bzw. 6 Anschlüssen

TRAFO-LED-12V-30W-LED-T-12-5

x 1 St.
LED-Transformator LED-T-12-5 aus Kunststoff mit 4 bzw. 6 Anschlüssen

TRAFO-LED-12V-15W-LED-T-12-5

x 1 St.
Steuerungs-Modul 5 für LED-Trafo LED-T-12-5

SCHALT-EL-ST-MODUL5-LED-T-12-5

Mit dem Steuerungsmodul 5 kann der Trafo LED-T-5 mit dem einfach "One Button Switch" bedient werden