Schallschutz-Wickelband

Schallschutz-Wickelband
WICKELBA-SCHALLSCHUTZ-FOLIE-70MMX5MX6MM

Art.-Nr. 0874105050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schallschutz-Wickelband

Art.-Nr. 0874105050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für FLEXEN Schallschutz

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polyester-Vlies

Ausführung

Mit Folie

Farbe

Silberfarben

Breite

70 mm

Dicke

6 mm

Länge

5 m

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen