Schallschutz-Wickelband für FLEXEN Schallschutz
Schallschutz-Wickelband
WIKLBA-SCHALLSHTZ-SK-FOLIE-70MMX5MX6MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Polyester-Vlies |
Ausführung | Mit Folie |
Haftsystem | Selbstklebend |
Farbe | Silberfarben |
Breite | 70 mm |
Dicke | 6 mm |
Länge | 5 m |
Frei von Halogenen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |