Schallschutz-Kabelbox ohne Brandschutz
Kabelbox nur Schallschutz
KBLBOX-LANG-NUR-SCHALLSHTZ-110X435X270
Art.-Nr. 0893305652
EAN 4056807915685
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Box ist teilbar und kann auch nach der Kabelverlegung um die Kabeltrasse gelegt und dann in der Wandöffnung vermörtelt werden. Den Abschluss bildet auf beiden Seiten der Box jeweils einer der neuen Schalldämm-Stopfen.
- Zur einfachen Montage hat die Schallschutzbox ein einzigartiges Befestigungssystem. Es kann flexibel an die Breite der vorhandenen Kabeltrasse angepasst werden, so dass die gleiche Kabelbox im Grunde für alle kleineren Kabeltrassen verwendet werden kann. Die Schallschutzbox und die Kabeltrasse sind durch das Befestigungssystem weitestgehend schallentkoppelt. Die Schallschutzbox erreicht damit einen verbesserten Luftschalldämmwert.
Um einen möglichst großen Aussagewert bei den Prüfungen sicherzustellen, haben wir auch große Kabelquerschnitte geprüft, da hierbei relativ große Kabelzwickel entstehen, durch die eine durchgehende Schalldämmung schwieriger werden kann. Bei vielen relativ kleinen Kabeln und dementsprechend kleineren Zwickeln ergibt sich, wie sich in den Prüfungen gezeigt hat, mit steigender Belegung tendenziell eine Verbesserung des Schalldämmwertes. Bei großen Zwickeln ist dies umgekehrt.
Nicht lagerhaltig!
Datenblätter(X)
Die Schallschutzbox wird in sensiblen Bereichen eingesetzt, wo ein hoher Wert auf den Schallschutz gelegt wird, aber kein Brandschutz erforderlich ist. Sollte bei den Durchführungen eine Anforderung an den Brandschutz gestellt werden, nehmen Sie bitte die Kabelbox Art.-Nr. 0893 305 60 ... mit Schallschutz.
![]() | |
Form | Rechteckig |
Höhe x Breite x Tiefe | 110 x 435 x 270 mm |
| Schalldämmwerte | ||
| Belegung | Dn,e,w | Rw‘ |
| Leer | 55 | 34 |
| 50% | 54 | 33 |
