Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schallentkopplungsstreifen SonusStripe

Schallentkopplungsstreifen SonusStripe
SCHALLEKOPPLSTRFN-SONUSSTRIPE-50

Art.-Nr. 5405120005

EAN 4062856347896

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schallentkopplungsstreifen SonusStripe

Art.-Nr. 5405120005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verringert die Flankenübertragung von Luft- und Körperschall durch innere Reibung
  • Bestehend aus ökologischen Grundmateralien Sand und Holz

  • Besonders effektiv im tieffrequenten Bereich

  • Belastungsunabhängige, schalltechnische Entkopplung

  • Keine Verwechslungen möglich da für alle Anwendungen und Etagen universell einsetzbar

  • Einfacher Zuschnitt mit Messer oder Stichsäge

  • Lagesicherung mit Drahtstiffen, Schrauben oder Montagekleber möglich

  • Keine speziellen entkoppelte Winkelverbinder notwendig

  • Wand- und Deckenelemente lassen sich einfach verschieben und somit perfekt positionieren
Hinweis

Höhere Lasten im Bau haben keinen negativen Einfluss auf die Wirkungsweise der SonusStripe Schallentkopplungsstreifen

Anwendungsgebiet
Auslegung des SonusStripe gemäß Auslegeplan bei Nutzung eines Streifens
Mehrreihige Verlegung
Lagesicherung u.a. mit Drahtstiffen möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SonusStripe 50

Länge x Breite x Dicke

1200 x 50 x 15 mm

Druckfestigkeit max.

23 N/mm²

Feuerwiderstandsklasse

B2

Produktgewicht (per Stück)

1017,599 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klebeband SonusTape für Schallentkopplungsstreifen SonusStripe

KLEBBA-F.SCHALLDAEM-SONUSSTRIPE-SCHW

Zur Versiegelung der Schnittkanten beim Teilen der Entkopplungsstreifen
x 6 St.
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
Cutter-Messer 2K mit Schieber

CUTTER-2K-H9MM-L160MM

Besonders rutschfest und ergonomisch durch hochwertigen 2-Komponenten-Griff