Schallentkopplungsstreifen SonusStripe
Schallentkopplungsstreifen SonusStripe
SCHALLEKOPPLSTRFN-SONUSSTRIPE-120
Art.-Nr. 5405120012
EAN 4062856347926
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bestehend aus ökologischen Grundmateralien Sand und Holz
- Besonders effektiv im tieffrequenten Bereich
- Belastungsunabhängige, schalltechnische Entkopplung
- Keine Verwechslungen möglich da für alle Anwendungen und Etagen universell einsetzbar
- Einfacher Zuschnitt mit Messer oder Stichsäge
- Lagesicherung mit Drahtstiffen, Schrauben oder Montagekleber möglich
- Keine speziellen entkoppelte Winkelverbinder notwendig
- Wand- und Deckenelemente lassen sich einfach verschieben und somit perfekt positionieren
Höhere Lasten im Bau haben keinen negativen Einfluss auf die Wirkungsweise der SonusStripe Schallentkopplungsstreifen
Auslegung des SonusStripe gemäß Auslegeplan bei Nutzung eines Streifens
Mehrreihige Verlegung
Lagesicherung u.a. mit Drahtstiffen möglich
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | SonusStripe 120 |
Länge x Breite x Dicke | 1200 x 120 x 15 mm |
Druckfestigkeit max. | 23 N/mm² |
Feuerwiderstandsklasse | B2 |
Produktgewicht (per Stück) | 2749,600 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!