Schalldämmeinlagen EPDM
Schalldämmeinlage EPDM
SCHALLDAEMMEINLG-F.ROLGR-EPDM-60X3MM
Art.-Nr. 0862900244
EAN 4046778478982
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Schallschutz nach DIN 4109
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Datenblätter(X)
Breite (B) | 60 mm |
Stärke (t) | 3 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk) |
Produktgewicht (per Stück) | 46,100 g |