Schale VS ENVI Drawer
SHAL-F.MUELLTRENNSYS-(ENVI-DRAWER)-1,2L
Art.-Nr. 0683720612
EAN 4046777314977
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Behälter aus hochwertigem Kunststoff
- Einfach zu reinigen
- Spülmaschinenfest bis zu 70°
Datenblätter(X)
Die Schale kann quer oder längs in die Organisations-Schublade VS ENVI Drawer eingehängt bzw. eingestellt werden, so dass eine individuelle Bestückung möglich ist.
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Verkehrsgrau |
Länge | 204 mm |
Breite | 102 mm |
Höhe | 82 mm |
Fassungsvermögen | 1,2 l |
Lieferumfang | 1 x ORGA-BOX 1,2 l, 1 x Einhängewinkel |
