Schale VS ENVI Drawer
Schale VS ENVI Drawer
SHAL-ANTHR-ENVI-DRAWER-2,7L
Art.-Nr. 0683720618
EAN 4065746595162
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Behälter aus hochwertigem Kunststoff welche einfach zu reinigen und auch spülmaschinenfest bei bis zu 70° sind
Datenblätter(X)
Die Schale kann quer oder längs in die Organisations-Schublade VS ENVI Drawer eingehängt bzw. eingestellt werden, so dass eine individuelle Bestückung möglich ist.
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Anthrazit |
Länge | 204 mm |
Breite | 204 mm |
Höhe | 82 mm |
Fassungsvermögen | 2,7 l |
Lieferumfang | 1 x ORGA-BOX 2,7 l, 1 x Einhängewinkel |
