Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Schakelaar Voor aluminium Airline vliegtuigrail met LED en stekker

Schakelaar voor ZSLED
SCHAK-VRTG-ZSLED-M.STEKKER

Art.-nr. 096381 382

EAN 4065746407663

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Schakelaar Voor aluminium Airline vliegtuigrail met LED en stekker

Art.-nr. 096381 382
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
Voor het handmatig in- en uitschakelen
  • Inplugsysteem voor snelle installatie

  • Vastklemmen aan de schakelaar niet nodig
Opmerking

De schakelaar kan ook worden gebruikt voor andere circuits.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

60 mm

Kleur

0 - Niet van toepassing

Hoogte

60 mm

Nominale spanning

12 V

Nominale stroom

10 A

Materiaal

Kunststof

Productgewicht (per stuk)

0,600 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bewegingssensor Met plug

TB-BEWEGINGSSENSOR-INLICHT-M.STEKKER

Voor de automatische regeling van de verlichting van het interieur van de auto. Met stekker voor aansluiting op voertuigvoeding.
x 1 st
Aluminium Airline vliegtuigrail LEDs en stekker

ZSHN-VRTG-ALU-LED-STEKKER-1000MM

Voor optimale verlichting met geïntegreerde LED's
x 1 st
Verlengkabel Voor aluminium Airline vliegtuigrail met LEDs en stekker

TB-VERLKABE-INLICHTL-ZSLED-M.STEKKER

Voor snelle verlenging van de aansluitkabel met behulp van een stekker
x 1 st
Bevestigingsplaat voor bewegingssensor

ASMBY-SET-F.MOTIONSENSO

Geschikt voor bewegingssensor 12–24 V