Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe DIN 427, Edelstahl A1 blank
SHR-SCHAFT-DIN427-A1-SZ-M4X18
Art.-Nr. 027200418
EAN 4046778707259
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 427 wurde zurückgezogen und durch ISO 2342 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nenngröße M1,4 entfällt | Nenngrößen über M10 entfallen | Härteklasse 45 für Stahl ergänzt | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt | Normtitel von Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe auf Gewindestift mit Schlitz mit Schaft geändert).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 18 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b1) | 4,8 mm |
Normen | DIN 427 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Spitzenform | Kegelkuppe |
