Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, extra lang XL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung
Fräser SC WN Z4 4xD/2xD 35-38° TiAlN-S HB
SHFTFRS-SP-WN-EL-UV-VHM-TNS-HB-D14
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 7737 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Durchmesser (d1) | 14 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 14 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 13,5 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Extra lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN-S |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 35-38° |
Länge (l1) | 95 mm |
Schneidenlänge (l2) | 26 mm |
Freistellungslänge (l3) | 50 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Eckenfase | 0,35 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |