Schaftfräser HSCo8, lang DIN 844L
SHFTFRS-DIN844L-HSCO8-D30,0MM
Art.-Nr. 5443600819
EAN 4055375878743
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 2076 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 30 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 25 mm |
Normen | DIN 844 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | NR |
Schneidstoff | HSCo8 |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 166 mm |
Schneidenlänge (l2) | 90 mm |
Anzahl Schneiden | 5 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | k12 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||||
| Für Ø 10 - Ø 30 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 23,9 | Ø 24 - 30 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,028 | 0,033 | 0,045 | 0,057 | 0,070 |
| 500-850 N/mm² | E | 30 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 |
| 850-1000 N/mm² | E | 26 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 |
| 700-850 N/mm² | E | 30 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 22 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,028 | 0,033 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,028 | 0,033 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,028 | 0,033 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 |
| 850-1100 N/mm² | E | 16 | 0,028 | 0,033 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,033 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,033 | 0,045 | 0,057 | 0,070 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,033 | 0,045 | 0,057 | 0,070 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,033 | 0,045 | 0,057 | 0,070 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,033 | 0,045 | 0,057 | 0,070 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 7 | 0,028 | 0,033 | 0,045 | 0,057 | 0,070 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 34 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 26 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,025 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,062 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,033 | 0,045 | 0,057 | 0,070 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,051 | 0,056 | 0,070 | 0,089 | 0,110 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,051 | 0,056 | 0,070 | 0,089 | 0,110 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,051 | 0,056 | 0,070 | 0,089 | 0,110 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,051 | 0,056 | 0,070 | 0,089 | 0,110 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,051 | 0,056 | 0,070 | 0,089 | 0,110 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,051 | 0,056 | 0,070 | 0,089 | 0,110 |
| 850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,063 | 0,062 | 0,076 | 0,096 | 0,120 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Nut | |||||||
| Für Ø 10 - Ø 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,014 | 0,023 | 0,025 | 0,032 |
| 500-850 N/mm² | E | 23 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 |
| 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 |
| 700-850 N/mm² | E | 23 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 18 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 17 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,014 | 0,023 | 0,025 | 0,032 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,014 | 0,023 | 0,025 | 0,032 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,014 | 0,023 | 0,025 | 0,032 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 |
| 850-1100 N/mm² | E | 12 | 0,014 | 0,023 | 0,025 | 0,032 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 7 | 0,014 | 0,023 | 0,025 | 0,032 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 6 | 0,014 | 0,023 | 0,025 | 0,032 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 7 | 0,014 | 0,023 | 0,025 | 0,032 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 6 | 0,014 | 0,023 | 0,025 | 0,032 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 |
| < 850 N/mm² | E | 9 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 7 | 0,014 | 0,023 | 0,025 | 0,032 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,014 | 0,023 | 0,025 | 0,032 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 26 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 |
| > 180 HB | - | 23 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 20 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 |
| > 260 HB | E | 14 | 0,013 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,014 | 0,023 | 0,025 | 0,032 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,026 | 0,037 | 0,041 | 0,050 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,026 | 0,037 | 0,041 | 0,050 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,026 | 0,037 | 0,041 | 0,050 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,026 | 0,037 | 0,041 | 0,050 |
| 650-850 N/mm² | - | 28 | 0,026 | 0,037 | 0,041 | 0,050 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,026 | 0,037 | 0,041 | 0,050 |
| 850-1200 N/mm² | E | 14 | 0,032 | 0,041 | 0,045 | 0,054 | |