Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schaftfräser HSCo8, , lang, zentrumschneidend DIN 844L

Schaftfräser HSCo8 DIN 844L N Z4-6 4xD Typ N
SHFTFRS-DIN844L-HSCO8-D8,0MM

Art.-Nr. 5443600676
EAN 4055375877685

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Breites Anwendungsspektrum bei Werkstoffen geringer Festigkeit, bis hin zu schwer zerspanbaren Werkstoffen.
Hinweis

Ø 30 mm entspricht nicht der DIN

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schwer zerspanbare Werkstoffe auch mit hoher Zähigkeit, z.B. Baustählen bis hin zu legierten Werkzeugstählen. Aber auch NE-Metalle, Kobalt- und Nickellegierungen, sowie für Titan und Titanlegierungen.

Produktcode

1836

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Guss
Edelstahl
Titan
Kupfer
Messing
Kunststoff

Durchmesser (d1)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Länge (l1)

88 mm

Schneidenlänge (l2)

38 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Normen

DIN 844

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Toleranz Schneidendurchmesser

k10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm²
Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm²
Nitrierstähle < 1300 N/mm²
Grauguss
Temperguss
Rostfreie Stähle < 850 N/mm²
Rostfreie Stähle > 850 N/mm²
Titan
Titanlegierungen
Kupfer
Messing
Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen