Schaftfräser HSCo8, kurz, zentrumschneidend DIN 844K
Fräser HSCo8 DIN 844K Z3-6 2xD Typ HR TiAlN
SHFTFRS-DIN844B-K-HSCO8-TN-D32,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 2047 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Durchmesser (d1) | 32 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 32 mm |
Normen | DIN 844 |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | HR |
Schneidstoff | HSCo8 |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 133 mm |
Schneidenlänge (l2) | 53 mm |
Anzahl Schneiden | 6 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | k12 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |