Schaftfräser HSCo8, kurz, zentrumschneidend DIN 844 K
Fräser HSCo8 DIN 844K Z3-5 2xD Typ NR TiAlN
SHFTFRS-DIN844B-K-HSCO8-NR-D16,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 2287 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Durchmesser (d1) | 16 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 16 mm |
Normen | DIN 844 |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | NR |
Schneidstoff | HSCo8 |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 92 mm |
Schneidenlänge (l2) | 32 mm |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | k12 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |