Schaftfräser HPC Speedcut 4.0-Universal, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, HA-Schaft DIN 6527L
Fräser VHM/HPC DIN6527L Z4 HR
FRS-SP-SCH-HPC-DIN6527L-UV-VHM-HA-D3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 8317 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Durchmesser (d1) | 3 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 2,9 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TWINDUR |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 35-38° |
Länge (l1) | 57 mm |
Schneidenlänge (l2) | 8 mm |
Freistellungslänge (l3) | 14 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Eckenfase | 0,15 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |