Schaftfräser HPC Speedcut 4.0-Inox, DIN 6527L, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Schaftfräser VHM-HPC/MTC DIN6527L Z3-4 HA
FRS-SP-HPC-DIN6527L-IX-VHM-UL-HA-D3,0MM

Art.-Nr. 5443301882

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schaftfräser HPC Speedcut 4.0-Inox, DIN 6527L, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Art.-Nr. 5443301882

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zur Bearbeitung von austenitischen rostfreien Stählen: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte.

Beschichtung Ultradur


Spezialbeschichtung für die Zerspanung anspruchsvoller Materialien

Durchmesser (d1)

3 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Normen

DIN 6527

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Länge (l1)

57 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Produktcode

8247

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen