Schaftfräser VHM-HPC/MTC DIN6527L Z3-4 HA
FRS-SP-HPC-DIN6527L-IX-VHM-UL-HA-D20,0MM
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beschichtung Ultradur
Spezialbeschichtung für die Zerspanung anspruchsvoller Materialien
![]() | |
Durchmesser (d1) | 20 mm |
Normen | DIN 6527 |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Anzahl Zähne | 4 Stck |
Länge (l1) | 104 mm |
Spannutlänge (l2) | 38 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 20 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Produktcode | 8247 |