Schaftfräser HPC Speedcut 4.0-Inox, DIN 6527L, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Schaftfräser VHM-HPC/MTC DIN6527L Z3-4 HA
FRS-SP-HPC-DIN6527L-IX-VHM-UL-HA-D12,0MM

Art.-Nr. 5443301888

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schaftfräser HPC Speedcut 4.0-Inox, DIN 6527L, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Art.-Nr. 5443301888
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
Besonders geeignet zur Bearbeitung von austenitischen rostfreien Stählen: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte.

Beschichtung Ultradur


Spezialbeschichtung für die Zerspanung anspruchsvoller Materialien

Durchmesser (d1)

12 mm

Normen

DIN 6527

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Anzahl Zähne

4 Stck

Länge (l1)

83 mm

Spannutlänge (l2)

26 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Produktcode

8247