Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schaftfräser HPC Speedcut 4.0-Universal, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HB-Schaft

SHFTFRS-SP-HPC-DIN6527L-UV-VHM-TW-HB-D8

Art.-Nr. 5443301825

EAN 4055375925577

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaftfräser HPC Speedcut 4.0-Universal, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HB-Schaft

Art.-Nr. 5443301825
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
Für universellen Einsatz: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

8717

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall

Durchmesser (d1)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TWINDUR

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35-38°

Länge (l1)

63 mm

Schneidenlänge (l2)

19 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0,25 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 14 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 14 Ø 16 Ø 20
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 252 452 0,091 0,146 0,099 0,159 0,120 0,192
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,086 0,138 0,093 0,150 0,109 0,176
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,083 0,133 0,093 0,150 0,109 0,176
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 198 355 0,091 0,146 0,099 0,159 0,120 0,192
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,086 0,138 0,093 0,150 0,109 0,176
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,072 0,117 0,083 0,133 0,104 0,167
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,060 0,096 0,062 0,100 0,083 0,133
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 252 452 0,091 0,146 0,098 0,158 0,120 0,192
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,067 0,108 0,072 0,117 0,083 0,133
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,057 0,092 0,062 0,100 0,083 0,133
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,067 0,108 0,072 0,117 0,093 0,150
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,067 0,108 0,072 0,117 0,093 0,150
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,049 0,080 0,052 0,083 0,072 0,117
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 138 247 0,075 0,121 0,083 0,133 0,093 0,150
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 132 237 0,067 0,108 0,072 0,117 0,083 0,133
< 850 N/mm² E 114 204 0,067 0,108 0,072 0,117 0,083 0,133
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 96 172 0,068 0,110 0,072 0,117 0,083 0,133
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 78 140 0,060 0,096 0,068 0,109 0,083 0,133
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 72 129 0,067 0,108 0,072 0,117 0,093 0,150
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 174 312 0,104 0,167 0,114 0,183 0,135 0,216
< 180 HB - 138 247 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 138 247 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
> 260 HB E 114 204 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 10 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 11 Ø 12
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 252 452 0,068 0,109 0,075 0,121 0,083 0,133
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,062 0,100 0,070 0,113 0,078 0,126
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,062 0,100 0,067 0,108 0,072 0,117
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 198 355 0,068 0,109 0,075 0,121 0,083 0,133
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,064 0,104 0,071 0,115 0,078 0,126
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,060 0,096 0,062 0,100
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,052 0,083 0,055 0,088 0,058 0,093
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 252 452 0,068 0,109 0,075 0,121 0,083 0,133
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,047 0,076 0,049 0,080 0,052 0,083
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,041 0,067 0,044 0,071 0,047 0,076
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 138 247 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 132 237 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
< 850 N/mm² E 114 204 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 96 172 0,052 0,083 0,058 0,093 0,064 0,104
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 78 140 0,047 0,076 0,049 0,080 0,052 0,083
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 72 129 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 174 312 0,078 0,126 0,086 0,138 0,093 0,150
< 180 HB - 138 247 0,062 0,100 0,065 0,105 0,068 0,109
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 138 247 0,062 0,100 0,065 0,105 0,068 0,109
> 260 HB E 114 204 0,062 0,100 0,065 0,105 0,068 0,109
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 7 - 9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 7 Ø 8 Ø 9
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 252 452 0,047 0,075 0,052 0,083 0,060 0,096
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,044 0,071 0,052 0,083 0,057 0,092
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,044 0,071 0,052 0,083 0,057 0,092
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 198 355 0,047 0,075 0,052 0,083 0,060 0,096
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,044 0,071 0,052 0,083 0,058 0,093
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 252 452 0,047 0,075 0,052 0,083 0,060 0,096
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,034 0,055 0,037 0,059 0,042 0,068
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,032 0,051 0,037 0,059 0,044 0,071
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,029 0,046 0,031 0,050 0,036 0,058
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 138 247 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 132 237 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
< 850 N/mm² E 114 204 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 96 172 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 78 140 0,032 0,051 0,037 0,059 0,042 0,068
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 72 129 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 174 312 0,047 0,075 0,052 0,083 0,065 0,105
< 180 HB - 138 247 0,039 0,063 0,041 0,067 0,052 0,083
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 138 247 0,039 0,063 0,041 0,067 0,052 0,083
> 260 HB E 114 204 0,039 0,063 0,041 0,067 0,052 0,083
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 3 - 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 252 452 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059 0,041 0,067
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050 0,037 0,059
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050 0,037 0,059
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 198 355 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059 0,041 0,067
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050 0,037 0,059
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 252 452 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059 0,041 0,067
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,025 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,021 0,033 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,018 0,030 0,023 0,037 0,026 0,043
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,013 0,020 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 138 247 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 132 237 0,016 0,025 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
< 850 N/mm² E 114 204 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 96 172 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 78 140 0,013 0,020 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 72 129 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043 0,031 0,050
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 174 312 0,018 0,030 0,024 0,039 0,031 0,050 0,041 0,067
< 180 HB - 138 247 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050 0,037 0,059
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 138 247 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050 0,037 0,059
> 260 HB E 114 204 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050 0,037 0,059
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 3 - 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 242 441 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058 0,040 0,065
500-850 N/mm² L + E 196 357 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 190 347 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058 0,040 0,065
700-850 N/mm² L + E 190 347 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
850-1000 N/mm² L + E 190 347 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 242 441 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058 0,040 0,065
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,020 0,032 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
850-1100 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,018 0,029 0,022 0,036 0,025 0,041
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 109 200 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 132 242 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 127 231 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
< 850 N/mm² E 109 200 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 92 168 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 75 137 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 69 126 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 167 305 0,018 0,029 0,023 0,038 0,030 0,049 0,040 0,065
< 180 HB - 132 242 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 132 242 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
> 260 HB E 109 200 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 7 - 9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 7 Ø 8 Ø 9
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 305 504 0,045 0,073 0,050 0,081 0,057 0,094
500-850 N/mm² L + E 247 408 0,042 0,069 0,050 0,081 0,054 0,089
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,042 0,069 0,050 0,081 0,054 0,089
850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 239 396 0,045 0,073 0,050 0,081 0,057 0,094
700-850 N/mm² L + E 239 396 0,042 0,069 0,050 0,081 0,056 0,091
850-1000 N/mm² L + E 239 396 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 305 504 0,045 0,073 0,050 0,081 0,057 0,094
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,032 0,053 0,035 0,058 0,040 0,066
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
850-1100 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,050 0,035 0,058 0,042 0,069
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 138 228 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,028 0,045 0,030 0,049 0,035 0,057
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 167 276 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 160 264 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
< 850 N/mm² E 138 228 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 116 192 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 94 156 0,030 0,050 0,035 0,058 0,040 0,066
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 87 144 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 210 348 0,045 0,073 0,050 0,081 0,062 0,102
< 180 HB - 167 276 0,037 0,061 0,040 0,065 0,050 0,081
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 167 276 0,037 0,061 0,040 0,065 0,050 0,081
> 260 HB E 138 228 0,037 0,061 0,040 0,065 0,050 0,081
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 3 - 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 305 504 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058 0,040 0,065
500-850 N/mm² L + E 247 408 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 239 396 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058 0,040 0,065
700-850 N/mm² L + E 239 396 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
850-1000 N/mm² L + E 239 396 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 305 504 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058 0,040 0,065
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,020 0,032 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
850-1100 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,018 0,029 0,022 0,036 0,025 0,041
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 138 228 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 167 276 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 160 264 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
< 850 N/mm² E 138 228 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 116 192 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 94 156 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 87 144 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041 0,030 0,049
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 210 348 0,018 0,029 0,023 0,038 0,030 0,049 0,040 0,065
< 180 HB - 167 276 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 167 276 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
> 260 HB E 138 228 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049 0,035 0,058
Legende
L = Luft
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
ae = (Schnittdicke radial) = 0,5xd1
ap = (Schnittdicke axial) = 1xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Legende
L = Luft
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
ae = (Schnittdicke radial) = 1xd1
ap = (Schnittdicke axial) = 1xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 14 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 14 Ø 16 Ø 20
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 242 441 0,087 0,142 0,095 0,155 0,114 0,187
500-850 N/mm² L + E 196 357 0,082 0,134 0,089 0,146 0,105 0,171
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,079 0,130 0,089 0,146 0,105 0,171
850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 190 347 0,087 0,142 0,095 0,155 0,114 0,187
700-850 N/mm² L + E 190 347 0,082 0,134 0,089 0,146 0,105 0,171
850-1000 N/mm² L + E 190 347 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,069 0,113 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,057 0,094 0,059 0,097 0,079 0,130
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 242 441 0,087 0,142 0,094 0,154 0,114 0,187
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,054 0,089 0,059 0,097 0,079 0,130
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
850-1100 N/mm² L + E 184 336 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 109 200 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,047 0,077 0,050 0,081 0,069 0,113
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 132 242 0,072 0,118 0,079 0,130 0,089 0,146
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 127 231 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
< 850 N/mm² E 109 200 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 92 168 0,065 0,107 0,069 0,113 0,079 0,130
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 75 137 0,057 0,094 0,065 0,106 0,079 0,130
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 69 126 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 167 305 0,099 0,162 0,109 0,178 0,129 0,211
< 180 HB - 132 242 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 132 242 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
> 260 HB E 109 200 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 10 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 11 Ø 12
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 242 441 0,065 0,106 0,072 0,118 0,079 0,130
500-850 N/mm² L + E 196 357 0,059 0,097 0,067 0,110 0,075 0,122
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,059 0,097 0,064 0,105 0,069 0,113
850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 190 347 0,065 0,106 0,072 0,118 0,079 0,130
700-850 N/mm² L + E 190 347 0,062 0,101 0,068 0,112 0,075 0,122
850-1000 N/mm² L + E 190 347 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,057 0,094 0,059 0,097
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,050 0,081 0,052 0,086 0,055 0,090
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 242 441 0,065 0,106 0,072 0,118 0,079 0,130
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,045 0,074 0,047 0,077 0,050 0,081
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
850-1100 N/mm² L + E 184 336 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 109 200 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,040 0,065 0,042 0,069 0,045 0,074
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 132 242 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 127 231 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
< 850 N/mm² E 109 200 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 92 168 0,050 0,081 0,056 0,091 0,062 0,101
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 75 137 0,045 0,074 0,047 0,077 0,050 0,081
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 69 126 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 167 305 0,075 0,122 0,082 0,134 0,089 0,146
< 180 HB - 132 242 0,059 0,097 0,062 0,102 0,065 0,106
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 132 242 0,059 0,097 0,062 0,102 0,065 0,106
> 260 HB E 109 200 0,059 0,097 0,062 0,102 0,065 0,106
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 14 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 14 Ø 16 Ø 20
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 305 504 0,087 0,142 0,095 0,155 0,114 0,187
500-850 N/mm² L + E 247 408 0,082 0,134 0,089 0,146 0,105 0,171
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,079 0,130 0,089 0,146 0,105 0,171
850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 239 396 0,087 0,142 0,095 0,155 0,114 0,187
700-850 N/mm² L + E 239 396 0,082 0,134 0,089 0,146 0,105 0,171
850-1000 N/mm² L + E 239 396 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,069 0,113 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,057 0,094 0,059 0,097 0,079 0,130
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 305 504 0,087 0,142 0,094 0,154 0,114 0,187
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,054 0,089 0,059 0,097 0,079 0,130
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
850-1100 N/mm² L + E 232 384 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 138 228 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,047 0,077 0,050 0,081 0,069 0,113
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 167 276 0,072 0,118 0,079 0,130 0,089 0,146
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 160 264 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
< 850 N/mm² E 138 228 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 116 192 0,065 0,107 0,069 0,113 0,079 0,130
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 94 156 0,057 0,094 0,065 0,106 0,079 0,130
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 87 144 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 210 348 0,099 0,162 0,109 0,178 0,129 0,211
< 180 HB - 167 276 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 167 276 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
> 260 HB E 138 228 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 10 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 11 Ø 12
Stähle
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 305 504 0,065 0,106 0,072 0,118 0,079 0,130
500-850 N/mm² L + E 247 408 0,059 0,097 0,067 0,110 0,075 0,122
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,059 0,097 0,064 0,105 0,069 0,113
850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 239 396 0,065 0,106 0,072 0,118 0,079 0,130
700-850 N/mm² L + E 239 396 0,062 0,101 0,068 0,112 0,075 0,122
850-1000 N/mm² L + E 239 396 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,055 0,090 0,057 0,094 0,059 0,097
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,050 0,081 0,052 0,086 0,055 0,090
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 305 504 0,065 0,106 0,072 0,118 0,079 0,130
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,045 0,074 0,047 0,077 0,050 0,081
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
850-1100 N/mm² L + E 232 384 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 138 228 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,040 0,065 0,042 0,069 0,045 0,074
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 167 276 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 160 264 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
< 850 N/mm² E 138 228 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 116 192 0,050 0,081 0,056 0,091 0,062 0,101
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 94 156 0,045 0,074 0,047 0,077 0,050 0,081
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 87 144 0,050 0,081 0,054 0,089 0,059 0,097
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 210 348 0,075 0,122 0,082 0,134 0,089 0,146
< 180 HB - 167 276 0,059 0,097 0,062 0,102 0,065 0,106
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 167 276 0,059 0,097 0,062 0,102 0,065 0,106
> 260 HB E 138 228 0,059 0,097 0,062 0,102 0,065 0,106
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 7 - 9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 7 Ø 8 Ø 9
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 242 441 0,045 0,072 0,050 0,081 0,057 0,093
500-850 N/mm² L + E 196 357 0,042 0,069 0,050 0,081 0,054 0,089
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,042 0,069 0,050 0,081 0,054 0,089
850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 190 347 0,045 0,073 0,050 0,081 0,057 0,093
700-850 N/mm² L + E 190 347 0,042 0,069 0,050 0,081 0,056 0,091
850-1000 N/mm² L + E 190 347 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 242 441 0,045 0,073 0,050 0,081 0,057 0,093
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,032 0,053 0,035 0,058 0,040 0,066
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
850-1100 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,035 0,058 0,042 0,069
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 109 200 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,027 0,045 0,030 0,049 0,035 0,057
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 132 242 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,069
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 127 231 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,063
< 850 N/mm² E 109 200 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,063
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 92 168 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,063
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 75 137 0,030 0,049 0,035 0,058 0,040 0,057
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 69 126 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,063
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 167 305 0,045 0,073 0,050 0,081 0,062 0,092
< 180 HB - 132 242 0,037 0,061 0,040 0,065 0,050 0,073
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 132 242 0,037 0,061 0,040 0,065 0,050 0,073
> 260 HB E 109 200 0,037 0,061 0,040 0,065 0,050 0,073
Legende
L = Luft
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
ae = (Schnittdicke radial) = 0,1xd1
ap = (Schnittdicke axial) = 1,5xd1
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen