Schäkel lang

Schäkel lang Edelstahl A4
SHKL-LNG-A4-D6

Art.-Nr. 0526000106

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schäkel lang

Art.-Nr. 0526000106

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x20 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lang, Edelstahl A4
Hinweis

Diese Schäkel sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Wassersport, Boots-, Yachtenbau, Garten- und Landschaftsbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Wasser- und Abwassertechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Spielgeräte, Befestigung von Sonnensegel und Markisen

Schäkeldurchmesser (d1)

6 mm

Schäkelbolzendurchmesser (d2)

6 mm

Schäkelbreite innen (b1)

12 mm

Schäkelbreite außen (b2)

24 mm

Schäkelhöhe innen (h1)

45 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Traglast

150 kg

Produktgewicht (per Stück)

35,600 g

Ausführung

Lang