Schäkel lang Edelstahl A4
Schäkel lang Edelstahl A4
SHKL-LNG-A4-D12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Schäkel sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
Wassersport, Boots-, Yachtenbau, Garten- und Landschaftsbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Wasser- und Abwassertechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Spielgeräte, Befestigung von Sonnensegel und Markisen
Traglast | 600 kg |
Schäkeldurchmesser (d1) | 12 mm |
Schäkelbolzendurchmesser (d2) | 12 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 24 mm |
Schäkelbreite außen (b2) | 48 mm |
Schäkelhöhe innen (h1) | 90 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 280 g |
Ausführung | Lang |