Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schäkel gerade Edelstahl A4

Schäkel gerade Edelstahl A4
SHKL-GD-A4-D12

Art.-Nr. 0526000012
EAN 4050642982420
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
Diese Schäkel sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wassersport, Boots-, Yachtenbau, Garten- und Landschaftsbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Wasser- und Abwassertechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Spielgeräte, Befestigung von Sonnensegel und Markisen

Traglast

1401 kg

Gewindeart x Schäkelbolzendurchmesser

M 12 mm

Schäkelbreite innen (b1)

24 mm

Schäkelbreite außen (b2)

48 mm

Schäkeldurchmesser (d1)

12 mm

Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h1)

48 mm

Ausführung

Kurz

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Form

Gerade

Nenngröße

12 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen