Schäkel ähnlich DIN 82101 Form A
Schäkel gerade WN82101 Stahl zn/feuerverzinkt
SHKL-WN82101-A-(TZN)-2T-BLZ22
Art.-Nr. 0523110007
EAN 4065746566513
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
- Bügel und Bolzen aus hochfestem Stahl, Güteklasse 4
- Schraubbolzen für schnelle (De) Montage
- Zum Heben von Lasten zugelassen
- Mindestbruchlast = 5-facher WLL
- ähnlich der DIN 82101 Form A, Abweichung im Bügeldurchmesser
- Zertifikate: 2.1 2.2 CE
![]() | |
Traglast | 2 t |
Gewindeart x Schäkelbolzendurchmesser | M 22 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 30 mm |
Schäkelbreite außen (b2) | 70 mm |
Schäkeldurchmesser (d1) | 20 mm |
Schäkelbolzendurchmesser (d2) | 22 mm |
Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h1) | 78 mm |
Ausführung | Geschmiedet |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Form | A |
Nenngröße | 2 |
RoHS-konform | Ja |
