Schachtfreesset, 2-dlg
Scharnierset v houten kozijn hoogteverstelb. 2-dlg
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle en eenvoudige hoogteverstelling van de binnendeur op een houten frame
- Stel de hoogte of diepte van de deur af met behulp van een PH 3-schroevendraaier zonder de deur te verwijderen of te openen
Datasheets(X)
Voor opdekbinnendeuren.
![]() | |
Geschikt voor | Opdekdeuren voor binnen, Opdekdeuren, toilet en badkamer |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Roldiameter | 15 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Hoogteaanpassing | + 4 mm /- 3 mm |
Draagvermogen bij 2 scharnieren | 30 kg |
Draagvermogen bij 3 scharnieren | 50 kg |
Min./max. overslagsterkte | 15-22 mm |
Geschikt voor min./max. deurbreedte | 610-860 mm |
Glijlager | Ja |
Rolhoogte | 83,5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!