Schabloneneinsatz

Schabloneneinsatz
ZB-SCHABLONENEINSATZ-HOVERB-90

Art.-Nr. 0681352301

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schabloneneinsatz

Art.-Nr. 0681352301

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ersatzschablone für Frässchablonenset zur Herstellung der Vertiefung für unsichtbare Balkenverbinder
Material: Kunststoff
Hinweis

Zur Vermeidung einer Schablonenbeschädigung während des Fräsvorganges ist der abgestimmte Fräser mit Anschlag Art.-Nr. 0612 208 203 zu verwenden.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Größe Ausfräsung

70 x 90 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen