Schaber mit flexiblem Edelstahlblatt
Schaber mit flexiblem Edelstahlblatt für Stiele
SCHAB-MIT-FLEX-EDSTBLA-L260MM-ROT
Art.-Nr. 1951503412
EAN 4065232875525
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahlklinge mit abgerundeten Ecken
Verhindert so ein Zerkratzen der Oberflächen
FDA konforme Rohstoffe
- Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Der Schaber ist mit einer Klinge aus flexiblem Edelstahl mit abgerundeten Ecken ausgestattet und verhindert so ein Zerkratzen der Oberflächen. Damit eignet er sich ideal zum Reinigen von Pulverproduktionsbereichen oder anderen Oberflächen, bei denen Verschmutzungen nur durch zusätzliche Kraft gelöst werden können. Er kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden.
Farbe | Rot |
Werkstoff | Polypropylen/ Edelstahl |
Klingendicke | 0,5 mm |
Länge | 260 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 175 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 170 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 0,150 g |