Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schaber mit flexiblem Edelstahlblatt

SCHAB-MIT-FLEX-EDSTBLA-L260MM-BLAU

Art.-Nr. 1951503411

EAN 4065232875518

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaber mit flexiblem Edelstahlblatt

Art.-Nr. 1951503411

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Entfernen von klebrigen oder angetrockneten Verschmutzungen, die nur durch zusätzliche Kraft gelöst werden können

Edelstahlklinge mit abgerundeten Ecken


Verhindert so ein Zerkratzen der Oberflächen



FDA konforme Rohstoffe


  • Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

  • Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung


Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Schaber ist mit einer Klinge aus flexiblem Edelstahl mit abgerundeten Ecken ausgestattet und verhindert so ein Zerkratzen der Oberflächen. Damit eignet er sich ideal zum Reinigen von Pulverproduktionsbereichen oder anderen Oberflächen, bei denen Verschmutzungen nur durch zusätzliche Kraft gelöst werden können. Er kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden.

Farbe

Blau

Werkstoff

Polypropylen/ Edelstahl

Klingendicke

0,5 mm

Länge

260 mm

Breite

40 mm

Höhe

175 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 170 °C

Produktgewicht (per Stück)

0,150 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen