Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schaber mit Edelstahlblatt

Schaber mit Edelstahlblatt
SCHAB-HNDMODELL-EDSTBLA-L100MM-ORNG

Art.-Nr. 1951503424

EAN 4065232875648

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaber mit Edelstahlblatt

Art.-Nr. 1951503424
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
Zum Entfernen von klebrigen, angetrockneten oder verbrannten Lebensmitteln und Rückständen.

Liegt gut in der Hand


Mit spezieller ergonomischer Fingerstütze



FDA konforme Rohstoffe


  • Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


Edelstahlklinge mit abgerundeten Ecken



Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung


Für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung



Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

  • Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung


Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Schaber eignet sich hervorragend, um klebrige Rückstände zu entfernen, die eine Bürste zu stark verunreinigen würden, sowie für angetrocknete oder verbrannte Lebensmittel oder Rückständen. Er verfügt über eine Edelstahlklinge mit abgerundeten Ecken, eine sichere Verbindung zwischen Klinge und Korpus sowie über eine spezielle ergonomische Fingerstütze.

Farbe

Orange

Werkstoff

Polypropylen/ Edelstahl

Klingendicke

1 mm

Länge

235 mm

Breite

100 mm

Höhe

22 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 200 °C

Produktgewicht (per Stück)

0,110 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen