Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Scellement chimique WIT-VIZ Express

Scellement chimique WIT-VIZ EXPRESS
ANCRAGE CHIMIQUE-WIT EXPRESS-330ML

Art. N° 0903420303
EAN 4052712011351
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
Mortier chimique à durcissement rapide pour systèmes de scellement W-VIZ (béton) et W-VIZ dynamic (facteurs liés à la fatigue)
  • Durcissement rapide

  • La cartouche peut être réutilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le mélangeur ou en la refermant avec le capuchon

  • Mortier chimique bicomposant, vinylester sans styrène

  • Fixation individuelle dans le béton fissuré et non fissuré : tige d'ancrage W-VIZ-A, douille taraudée W-VIZ-IG

  • Classification sismique C1 et C2 (W-VIZ-A M10 à M24)

  • Fixation individuelle, dynamique : tige d'ancrage W-VIZ-A dyn.

  • Fixation unitaire du béton non fissuré : Tige d'ancrage W-VD-A, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Homologation
  • Agrément technique européen ATE-04/0095 : fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VIZ-A, cheville à filetage femelle W-VIZ-IG)

  • Agrément technique européen ATE 05/0034 : fixation individuelle + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige d'ancrage W-VI-A)

  • Agrément technique général Z-21.3-1909 : fixation fatigante (dynamic) + fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VIZ-A dyn)
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Tige d'ancrage W-VIZ-A : Rampes, structures et profilés métalliques, supports, socles, marches, etc.

  • Cheville à filetage femelle W-VIZ-IG : rampes, structures métalliques et marches, etc.

  • Tige d'ancrage W-VIZ-A dynamic : grues pivotantes, voies de grue, ventilateurs, robots de soudage, convoyeurs, plaques de rue, etc.

Type de récipient

Cartouche coaxiale

Contenu

330 ml

Pistolet d'extrusion adapté

Pistolet à batterie (330 ml), Pistolet HandyMax, Pistolet MULTI, Pistolet WIT (330 ml)

Température de traitement min./max./conditions

-5 jusqu'à 30 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement

Température ambiante min./max. selon conditions

-40 jusqu'à 120 °C / une fois le processus de durcissement terminé

Résistance à la température, températures à long terme max.

72 °C

Résistance à la température, températures à court terme max.

120 °C

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C

Homologation

ETA-04/0095, ATE-18/0979

Base chimique

Vinylester, sans styrène

Couleur

Gris

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet dextrusion sans fil WIT

PISTOLET-BATTERIE-AKKU-WIT-M-KST-330ML

Puissant pistolet mastics-colles sur batterie Li-ion pour cartouches WIT
x 1 pcs
Pistolet mastics-colles EasyMax

APPLGUN-ANC-EASYMAX-(F.WIT)-330ML

Pistolet mastics-colles manuel pour cartouches WIT
x 1 pcs
Pistolet dextrusion WIT

GOUJ-PISTOLET-EXTRUSION

Pour extraire les cartouches WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) et les cartouches de silicone
x 1 pcs
Pistolet mastics-colles HandyMax

PISTOLET WIT-ANDYMAX-300ML

Pour comprimer les cartouches WIT (150 ml, 320 ml, 330 ml)
x 1 pcs
Buse mélangeur FILL & CLEAN

MELANGEUR PR MORTIER CHIMIQUE WIT

Pour cartouches WIT des systèmes WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 avec élément de nettoyage
x 10 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rallonge pour mélangeur WIT-MV

RALLONGE-POUR-MIXEUR-PLAST-10X200

Rallonge pour le mélangeur
x 10 pcs