Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Scellement chimique Spécial pierre naturelle WIT-EA 150

Scellement chimique spécial pierre nat. WIT-EA 150
ANCRAGE CHIMIQUE WIT 150- 330ML

Art. N° 5918300330
EAN 4050642152038
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
Ancrage scellé dans la pierre naturelle, la maçonnerie et le béton non fissuré
  • Mortier résine à réaction bicomposant, acrylate époxyde avec styrène

  • Aucune coloration lorsqu'il est utilisé dans la pierre naturelle (effectuer un test au préalable sur un échantillon de pierre pour vérifier si le mortier provoque une décoloration)

  • Les cartouches peuvent être utilisées jusqu'à expiration de leur date de péremption en remplaçant le bec mélangeur ou en les refermant avec leur bouchon d'étanchéité
Indication

WIT-EA 150 est particulièrement adapté à une utilisation dans la pierre naturelle, sans coloration.


Instructions d'installation : Une utilisation incorrecte du scellement chimique (p. ex. première partie du mortier non éliminée) peut entraîner une odeur persistante (styrène) lors de l'ancrage dans des briques creuses ! Toujours éliminer la première partie du mortier !


Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pierre naturelle (sans agrément) :


  • Tige d'ancrage W-VD-A

  • Tige d'ancrage W-VI-A

  • Ou tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1


Béton non fissuré :


  • Tige d'ancrage W-VD-A

  • Tige d'ancrage W-VI-A

  • Ou tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1


Maçonnerie en briques pleines ou alvéolées (briques creuses), sans agrément :


  • Tige d'ancrage WIT-AS

  • Douille taraudée WIT-IG

  • Tamis WIT-SH

Contenu

330 ml

Pistolet d'extrusion adapté

Pistolet à batterie (330 ml), EasyMax 330 ml, Pistolet MULTI, Pistolet WIT (330 ml), HandyMax 330 ml

Température de traitement min./max./conditions

-5 jusqu'à 35 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement

Température ambiante min./max. selon conditions

-40 jusqu'à 80 °C / une fois le processus de durcissement terminé

Résistance à la température, températures à long terme max.

50 °C

Résistance à la température, températures à court terme max.

80 °C

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C

Base chimique

Epoxy acrylate, avec styrène

Couleur

Gris

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet dextrusion sans fil WIT

PISTOLET-BATTERIE-AKKU-WIT-M-KST-330ML

Puissant pistolet mastics-colles sur batterie Li-ion pour cartouches WIT
x 1 pcs
Pistolet mastics-colles EasyMax

APPLGUN-ANC-EASYMAX-(F.WIT)-330ML

Pistolet mastics-colles manuel pour cartouches WIT
x 1 pcs
Pistolet dextrusion WIT

GOUJ-PISTOLET-EXTRUSION

Pour extraire les cartouches WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) et les cartouches de silicone
x 1 pcs
Pistolet mastics-colles HandyMax

PISTOLET WIT-ANDYMAX-300ML

Pour comprimer les cartouches WIT (150 ml, 320 ml, 330 ml)
x 1 pcs
Buse mélangeur FILL & CLEAN

MELANGEUR PR MORTIER CHIMIQUE WIT

Pour cartouches WIT des systèmes WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 avec élément de nettoyage
x 10 pcs
Rallonge pour mélangeur WIT-MV

RALLONGE-POUR-MIXEUR-PLAST-10X200

Rallonge pour le mélangeur
x 10 pcs