Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Scatola incasso doppio compon elettr parete forata

Scatola incasso doppio compon elettr parete forata

Cod. art. 097503077

EAN 4058794742787

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Scatola incasso doppio compon elettr parete forata

Cod. art. 097503077

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Provides space for additional electronic components (EIB actuators, radio-controlled elements etc.)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profondità

70 mm

Diametro fresatura

68 mm

Per spessore piastra

5 - 25 mm

Varianti di attacchi

Linee a bassa tensione extra e NYM, 4 tubi EN 20

Numero ingressi linee

1 PZ

Numero di raccordi

0 PZ

Senza alogeni

No

Ermetico conforme a German Energy Saving Ordinance (EnEV) / Building Energy Act (GEG)

No

Ignifugo

850°C

Classe di protezione IP

IP 30

Materiale

PP - Polipropilene

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sega a tazza con punta da svasatura

SEGA A TAZZA CON SVASATORE D. 68 MM

Per l'installazione di cassette elettriche a parete forata