Scatola di legno
Scatola in legno
CUSTODIA-PER-SCALPELLI-DA-LEGNO
Cod. art. 0715939001
EAN 4047376160743
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli scalpelli piatti con impugnatura bicomponente con larghezza delle lame di 35 mm e 40 mm non entrano in questa scatola di legno!
Caratteristiche tecniche(X)
Altezza (C) | 43 mm |
Larghezza (A) | 310 mm |
Profondità (B) | 215 mm |
Materiale | Legno |
Peso prodotto (per pezzo) | 780,000 g |