Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Scatola di derivazione per parete forata, antivento

Scatola di derivazione per parete forata, antivento

Cod. art. 0975030805

EAN 4048539703883

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Scatola di derivazione per parete forata, antivento

Cod. art. 0975030805

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fermacavi integrato per conduttori NYM a norma DIN 60670/DIN 49073
  • Bloccaggio automatico dei tubi

  • Aperture a rottura/membrane sigillanti per tubi corrugati, conduttori NYM e conduttori a bassa tensione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profondità

61 mm

Diametro fresatura

68 mm

Per spessore piastra

7 - 40 mm

Varianti di attacchi

Linee a bassa tensione extra e NYM, 2 tubi EN 25

Numero ingressi linee

6 PZ

Numero di raccordi

7 PZ

Senza alogeni

No

Ermetico conforme a German Energy Saving Ordinance (EnEV) / Building Energy Act (GEG)

Ignifugo

850°C

Classe di protezione IP

IP 30

Materiale

PP - Polipropilene

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sega a tazza con punta da svasatura

SEGA A TAZZA CON SVASATORE D. 68 MM

Per l'installazione di cassette elettriche a parete forata
x 1 pz.
Sega a tazza in Hartmetall per uso universale

SEGA A TAZZA UNIVERSALE ZEBRA 68MM

x 1 pz.
Sega a tazza in bimetallo HSS

SEGHE A TAZZA BIMETALL HSS 68 MM

Per l'uso con tutti i materiali in acciaio, oltre a ghisa, rame, bronzo, alluminio, plastica e legno