Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Scatola di derivazione cavi VDE Q4

Scatola di derivazione VDE Q4
CASS-DERIV-VDE-GRIG-IP20-56X40X23MM

Cod. art. 097505046

EAN 4048539488414

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Scatola di derivazione cavi VDE Q4

Cod. art. 097505046

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con linguette di fissaggio esterne
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sospensione per luci sospese

Lunghezza x larghezza x altezza

56 x 40 x 23 mm

Numero ingressi cavi

4 PZ

Classe di protezione IP

IP 20

Tensione nominale

400 V/CA

Temperatura d'esercizio min/max

-25 a 40 °C

Colore

Grigio luce, simile a RAL 7035

Senza alogeni

Senza silicone