Scatola di derivazione cavi VDE Q12
Scatola di derivazione VDE Q12
CASS-DERIV-VDE-GRIG-IP20-85X85X37MM
Cod. art. 097505045
EAN 4048539488469
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Controsoffitti e pavimenti sopraelevati
Lunghezza x larghezza x altezza | 85 x 85 x 37 mm |
Numero ingressi cavi | 15 PZ |
Numero ingressi cavi a pavimento | 3 PZ |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Tensione nominale | 400 V/CA |
Temperatura d'esercizio min/max | -25 a 40 °C |
Colore | Grigio luce, simile a RAL 7035 |
Senza alogeni | Sì |
Senza silicone | Sì |