Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Scatola di collegamento per luce parete con intercapedine

Scatola da incasso per parete forata

Cod. art. 097503074

EAN 4038898712695

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Scatola di collegamento per luce parete con intercapedine

Cod. art. 097503074

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con coperchio all'interno

Fermacavi integrato per conduttori NYM secondo DIN 60670/DIN 49073

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profondità

45 mm

Diametro fresatura

35 mm

Per spessore piastra

5 - 25 mm

Varianti di attacchi

Cavo NYM 3 x 1,5 mm²

Numero ingressi linee

1 PZ

Numero di raccordi

0 PZ

Senza alogeni

No

Ermetico conforme a German Energy Saving Ordinance (EnEV) / Building Energy Act (GEG)

No

Ignifugo

850°C

Classe di protezione IP

IP 30

Materiale

PP - Polipropilene

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sega a tazza in bimetallo HSS

SEGHE A TAZZA BIMETALL HSS 35 MM

Per l'uso con tutti i materiali in acciaio, oltre a ghisa, rame, bronzo, alluminio, plastica e legno